Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 465-585mm,neigbar,ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen,Sitz Stoff türkis,Tellerfuß,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225374
225374
Artikel-Nr.:
     711-225374
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11135-06
EAN/GTIN:
     4260257717250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe 465 - 585 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • mit wellenförmiger Sitzneigeverstellung, Neigung um 8 °
  • Mit ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in türkis
  • Sitz mit Griffmulde
  • 76667 Scheuertouren nach Martindale
  • Rücken wellenförmiger Sitzneigeverstellung
  • Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
  • Tellerfußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • ausgezeichnet mit dem "German Design Award 2020"
  • 4 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker, beweglicher Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
8 °
Sitz Ausstattung:
Griffmulde
Sitztyp:
ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
türkis
Strapazierfähigkeit:
76667 Scheuertouren
Sitzhöhe:
465-585 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Auszeichnung:
German Design Award 2020
Garantie:
4 Jahre
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker, beweglicher Hocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,00*
€ 214,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,06*
€ 227,75*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 273,10*
€ 325,50*
Frei Haus
ab € 280,12*
€ 333,55*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,63*
€ 366,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.