Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 465-585mm,neigbar,ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen,Sitz Stoff orange,Tellerfuß,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225373
225373
225373
Artikel-Nr.:
     711-225373
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     I11135-04
EAN/GTIN:
     4260257717243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Hocker
  • Sitz Höhe 465 - 585 mm
  • Belastbar bis 120 kg
  • mit wellenförmiger Sitzneigeverstellung, Neigung um 8 °
  • Mit ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in orange
  • Sitz mit Griffmulde
  • 76667 Scheuertouren nach Martindale
  • Rücken wellenförmiger Sitzneigeverstellung
  • Höhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
  • Tellerfußgestell für festen Stand
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • ausgezeichnet mit dem "German Design Award 2020"
  • 4 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
bewegtes Sitzen, Bürohocker, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker, beweglicher Hocker

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
8 °
Sitz Ausstattung:
Griffmulde
Sitztyp:
ergonomischer Komfortsitz für zwei Sitzpositionen
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
orange
Strapazierfähigkeit:
76667 Scheuertouren
Sitzhöhe:
465-585 mm
Sitzlast:
120 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Auszeichnung:
German Design Award 2020
Garantie:
4 Jahre
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, lotz arbeitshocker, bewegtes Sitzen, Fitnesshocker, Hocker, Multi Hocker, beweglicher Hocker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 214,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,91*
€ 227,87*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 274,03*
€ 323,67*
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 331,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.