Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 500m x 1250mm,Stärke 23 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225166
225166
225166
Artikel-Nr.:
     711-225166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FED102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet für Paletten über 500 kg
  • Folie Länge x Breite 500 m x 1250 mm
  • Aus Cast-Folie, Stärke 23 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Folie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
500 m
Breite:
1250 mm
Durchmesser Rolle:
105 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Haftung:
beidseitige Haftung
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten über 500 kg
Gewicht:
17.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie 23my, bündelfolie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.