Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 500m x 1500mm,Stärke 23 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225165
225165
225165
Artikel-Nr.:
     711-225165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FED103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet für Paletten über 500 kg
  • Folie Länge x Breite 500 m x 1500 mm
  • Aus Cast-Folie, Stärke 23 µm
  • Rollenkern Ø 76 mm

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Folie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
500 m
Breite:
1500 mm
Durchmesser Rolle:
105 mm
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Materialstärke:
23 µm
Haftung:
beidseitige Haftung
geeignet für (Produkt/Material):
Paletten über 500 kg
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie 23my, bündelfolie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,39*
€ 340,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.