Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,3 Stufen,60° Neigung,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225107
225107
225107
225107
225107
Artikel-Nr.:
     711-225107
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855549
EAN/GTIN:
     4003866555499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Fahrbare Podesttreppe
  • Aufstieg einseitig
  • 3 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 1000 mm
  • Höhe 0,75 m
  • 60° Neigung
  • Ausladung 0,915 m
  • Aus Aluminium
  • mit 2 Fahrrollen
  • Gewicht 65,9 kg
  • gemäß DIN EN ISO 14122

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Leiter, Steighilfe, Treppe, Treppenleiter, Podesttreppe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
1000 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
0.915 m
Höhe:
0.75 m
fahrbar:
ja
Leiter Ausstattung:
2 Fahrrollen
Norm:
DIN EN ISO 14122
Gewicht:
65.9 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,28*
€ 934,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,44*
€ 934,92*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,67*
€ 939,16*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,29*
€ 939,40*
Lager 711
11 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.503,91*
€ 1.688,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,66*
€ 2.009,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,32*
€ 1.986,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,66*
€ 1.903,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,32*
€ 1.852,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,91*
€ 1.789,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.