Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschaumplatte,Hygienische Händedesinfektion,PVC,HxB 300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224863
224863
224863
Artikel-Nr.:
     711-224863
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2434
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Hartschaumplatte
  • Anleitung zur hygienischen Händedesinfektion
  • aus PVC
  • Höhe x Breite 300 x 200 mm

Suchbegriffe:
Ansteckungsvermeidung, Aushang, Hinweisschild, Sicherheitsaushang, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Sicherheitskennzeichnung:
Hygieneaushang
Schildtyp:
Hartschaumplatte
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
Anleitung zur hygienischen Händedesinfektion
Material:
PVC
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
0.085 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushänge, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Ansteckungsvermeidung, Aushang, Covid 19, Corona
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,15*
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,15*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2434
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.