Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     158H-430.2434
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2434
EAN/GTIN:
     4044589363206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Sicherheitsaushang
Händedesinfektionsplan Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500
Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500

Sechs Schritte zur Hygienischen Händedesinfektion gem. DIN EN 1500.


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Norm:
DIN EN 1500
Produktart:
Hygieneaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Kunststoff
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsaushänge, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, Hygienische Händedesinfektion gem. DIN EN 1500, Kunststoff, 20, 0 x 30, 0 cm, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,15*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 21,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2434
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.