Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,"Händewaschen",Aufkleber,PVC,HxB 238x210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224858
224858
Artikel-Nr.:
     711-224858
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Gebotsschild
  • "Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!"
  • Aufkleber
  • aus PVC, 0,1 mm stark
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • beständig gegen Witterungseinflüsse
  • temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
  • Höhe x Breite 238 x 210 mm

Suchbegriffe:
Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Warnschild, Aufkleber, Ansteckungsvermeidung, Covid 19, Corona

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
"Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!"
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
PVC
Stärke:
0.1 mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
Höhe:
238 mm
Breite:
210 mm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 6,66*
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 6,66*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 10,27*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 13,34*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
45.1450
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.1452
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.