Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 21 x 38,8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1452
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1452
EAN/GTIN:
     4044589451842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Covid19 Hinweisschild
Gebots-Kombischild Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!

Gebots-Kombischild

Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!

 

Beugen Sie Grippe und anderen Infektionen vor, indem Sie sich selbst ganz einfach durch regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren schützen!


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 10,5 x 11,9 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Breite:
10,5 cm
Höhe:
11,9 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
45.1450
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.1450
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.