Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter-Set,2x3 Stufen/1x5 Stufen,einseitig,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224761
224761
Artikel-Nr.:
     711-224761
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74827
EAN/GTIN:
     4052293748271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Stufenstehleiter-Set
  • Set bestehend aus: 2 x Stufenstehleiter mit 3 Stufen (Höhe Podest 565 mm/Arbeitshöhe 2,56 m) und 1 x Stufenstehleiter mit 5 Stufen (Höhe Podest 995 mm/Arbeitshöhe 2,99 m)
  • Aufstieg einseitig
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Klappsicherung
  • rutschfeste Standfüße am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 16,8 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Stufenstehleiter, Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter, Alu-Stehleiter

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Stufenstehleiter-Set
Set bestehend aus:
2 x Stufenstehleiter mit 3 Stufen (Höhe Podest 565 mm/Arbeit
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Stufen
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Klappsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16.8 kg
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, Leiter, Stehleiter, Aluleiter, Alu-Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.