Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Kunststoffkasten,RAL5010,2 Räder,PU-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224716
224716
Artikel-Nr.:
     711-224716
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72139
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre 200 kg belastbar
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Aufbau Kunststoffkasten
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 660 x 1270 x 625 mm
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Polyurethan-Bereifung

Suchbegriffe:
Handwagen, Bollerwagen, Handpritschenwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
Kunststoffkasten
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
660 mm
Länge:
1270 mm
Breite:
625 mm
Lenkstange:
ja
Euronorm:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
260 mm
Gewicht:
11.4 kg
Weitere Suchbegriffe: handkarre, handwagen brb, Bollerwagen, Handpritschenwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.