Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter,2x9 Sprossen/Stufen,Holm L 2,7-4,35m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
224299
Artikel-Nr.:
     711-224299
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131638
EAN/GTIN:
     4009199131638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Mehrzweckleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 9 rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
  • Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,15 m / 3,8 m
  • Holmlänge 2,7 - 4,35 m
  • Sprossen / Stufen Tiefe 30 mm / 80 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stufen-Kombination
  • Sichere Anwendung durch blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf Stufen
  • Quertraverse am Holmende
  • Aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 15,1 kg
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Vielzweckleiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweck-Leiter, Schiebeleiter, Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Sprossenschiebeleiter, Sprossenstehleiter, Stufenleiter, Stufenanlegeleiter, TRBS konform

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional +S
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweckleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
2.7-4.35 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
5.15 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3.8 m
Sprossen Anzahl:
2 x 9
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen und Stufen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Tiefe Stufen:
80 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
Quertraverse
belastbar bis:
150 kg
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
als Verkehrsweg und Arbeitsplatz nutzbar durch Sprossen/Stuf
Sicherheitsausstattung Leiter:
blaue Sicherheitsbreitsprosse als Übergang von Sprossen auf
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Leiter, Mehrzweck-Leiter, Schiebeleiter, Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Sprossenanlegeleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Sprossenschiebeleiter, Sprossenstehleiter, Stufenanlegeleiter, TRBS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,99*
€ 309,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 309,30*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,86*
€ 335,83*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,97*
€ 336,35*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 425,84*
€ 496,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,49*
€ 590,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,84*
€ 506,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.