Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter,1x32l,HxBxT 900x410x365mm,2 Öffnung(en),Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL1023,Kopfteil RAL1023,3 Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224280
224280
224280
Artikel-Nr.:
     711-224280
Herst.-Nr.:
     21452
EAN/GTIN:
     4030695214525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter
  • dreieckige Form
  • Boden
  • Inhalt 1 x 32 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 410 x 365 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • Kopfteil abnehmbar
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • Kopfteil aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb
  • Unterbau 3 Füße
  • Lieferumfang: inklusive Vierkantschlüssel

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Abfallsammelsystem, Mülleimersystem

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
32 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Höhe:
900 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
365 mm
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
fahrbar:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Farbe Kopfteil:
verkehrsgelb // RAL1023
Farbe Ausführung:
verkehrsgelb // RAL1023
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
verkehrsgelb // RAL1023
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
verzinkt // pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Kopfteil
Unterbau:
3 Füße
Form:
dreieckig
Lieferumfang:
inklusive Vierkantschlüssel
Gewicht:
15.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 32l, Abfallbehälter, Abfallbehälter Sammelbox, Abfallbehälter-Sammelbox, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Abfallsammelsystem, Mülleimersystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,03*
€ 307,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,76*
€ 307,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,04*
€ 308,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,46*
€ 309,32*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 405,92*
€ 511,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,76*
€ 561,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,32*
€ 532,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,92*
€ 483,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.