Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,Doppel-Flügeltür,3 Auszüge,RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223806-0026
223806-0026
223806-0026
Artikel-Nr.:
     711-223806-0026
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47473-100-603-a-223806-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 3 Vertikalauszüge
  • Traglast je Auszug 200 kg
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 223806-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 223806-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 223806-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 223806-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 223806-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 223806-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Vertikalauszüge
Vertikalauszüge:
3 Stück
Traglast Auszug:
200 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Türöffnungswinkel:
180 °
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Material:
Stahlblech
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
162 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.454,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.758,07*
€ 3.282,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,96*
€ 3.233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.587,92*
€ 3.079,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,97*
€ 2.998,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.454,01*
€ 2.920,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
47473-100-603-a-223806-0035
ab € 2.472,89*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-603-a-223806-0023
ab € 2.473,47*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-603-a-223806-0024
ab € 2.459,62*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-603-a-223806-0025
ab € 2.462,69*
Ähnlich
PAVOY
47473-100-603-a-223806-0027
ab € 2.477,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.