Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox,f. 5-fach Steckdosenleiste,HxBxT 139x406x156mm,Kunststoff,graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223630
223630
223630
223630
Artikel-Nr.:
     711-223630
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503037
EAN/GTIN:
     4005546994345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox
  • passend für 5-fach Steckdosenleiste
  • Box mit gummierten Kabelschlitzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 139 x 406 x 156 mm
  • aus Kunststoff in graphit

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox, Kabelbox

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Serie:
CAVOLINE®
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Kabelbox
Höhe:
139 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
156 mm
Format:
5-fach Steckdosenleiste
Nutzung:
beidseitig
Box Ausstattung:
gummierte Kabelschlitze
Material:
Kunststoff
Farbe:
graphit
Gewicht:
1.2562 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, durable kabelbox, kabelbox, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schreibtischablage, Schreibtischbefreier, Schubladenbox
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 23,77*
€ 31,11*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 23,75*
€ 31,19*
1
€ 6,78*
ab € 24,05*
€ 31,29*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 24,78*
€ 32,22*
Lager 711
40
2
Frei Haus
ab € 47,14*
€ 58,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,87*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,06*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.