Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpacktisch,HxBxT 690-960x1600x800mm,Platte lichtgrau,4-Fuß RAL9006/RAL3003,2 Böden,8 Steckbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223618
223618
223618
Artikel-Nr.:
     711-223618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STARTKIT16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Rocholz Komplettpacktisch System Flex
  • Höhe x Breite x Tiefe 690 - 960 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 30 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell in RAL9006 Weißaluminium/RAL3003 Rubinrot
  • Höhenverstellung über Klemmschrauben
  • Aufbauten: 2 Ablageböden, 8 Steckbügel
  • Tiefe Ablageböden 200 mm

Suchbegriffe:
Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch, Komplettpacktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
690-960 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Klemmschrauben
Packtisch Ausstattung:
2 Ablageböden, 8 Steckbügel
Ablageböden:
2 Stück
Bodentiefe:
200 mm
Steckbügel:
8 Stück
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Stärke Platte:
30 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Farbe Gestell:
weißaluminium/rubinrot // RAL9006/RAL3003
Gewicht:
95 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packstationen, komplett packtisch, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch, Komplettpacktisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.551,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,25*
€ 2.072,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.699,25*
€ 2.022,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,93*
€ 1.933,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,35*
€ 1.887,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.551,55*
€ 1.846,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.