Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223335
223335
223335
223335
Artikel-Nr.:
     711-223335
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL06D2245
EAN/GTIN:
     8595167404393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • optimale Luftzirkulation durch Lüftungsschlitze in den Türen und Löcher an der Rückseite
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Beschichtung in lichtgrau
  • Front mit Beschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobenschrank, Umkleideschrank, Abteilschrank, Spind, Stahlspind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank, Kleiderspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Light
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
beschichtet
Oberfläche Front:
beschichtet
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Stahl-Kleiderschrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank, Kleiderschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
8
Frei Haus
ab € 249,52*
€ 375,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,45*
€ 426,70*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 380,95*
€ 443,11*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 381,44*
€ 445,19*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 662,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,64*
€ 788,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,87*
€ 772,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,67*
€ 730,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,34*
€ 682,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.