Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, 2 Abteile 300 à 2 Fächer, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-GL06D2245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL06D2245
EAN/GTIN:
     8595167404393
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Der Garderobenschrank LIGHT von Bisley ist das Einstiegsmodell für den industriellen Bereich. Die Türen der 4 Fächer sind mit je einem Zylinderschloss, Etikettenfenster und Belüftungsschlitzen ausgestattet. Pro Fach bieten Kleiderhaken Ablagemöglichkeiten für Kleidung und Sonstiges. Weitere Löcher in der Rückwand des Schrankes sorgen für eine optimale Belüftung. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1850 x B 600 x T 500 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
CZ
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Farbcode:
245 lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 248,37*
€ 383,18*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,18*
€ 442,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,43*
€ 456,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,50*
€ 458,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 387,72*
€ 490,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,91*
€ 516,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.