Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,12 Fächer,f. Front H 100mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223130
223130
223130
Artikel-Nr.:
     711-223130
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7001112
EAN/GTIN:
     4031068158125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladeneinsatzset
  • für Schubladenschrank
  • mit 12 Fächern
  • passend für Fronthöhe 100 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
MovaFlex
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
für Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
500 mm
Fächer Anzahl:
12 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3.5 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 50,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 53,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,36*
€ 54,21*
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 43,88*
€ 56,34*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 79,34*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,99*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001206
ab € 38,43*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,69*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.