Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-223127 Herst.-Nr.: 7001109 EAN/GTIN: 4031068145057 |
| | |
|
| | |
| Schubladeneinsatzset- für Schubladenschrank
- mit 9 Fächern
- passend für Fronthöhe 100 mm
- für Schränke mit einer Breite von 500 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Suchbegriffe: Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schubladeneinteilung, Schubladeneinsatz, Einteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Marke: | stumpf | Serie: | MovaFlex | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Schubladeneinsatzset | für Fronthöhe: | 100 mm | für Schrankbreite: | 500 mm | Fächer Anzahl: | 9 Stück | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,09* | € 51,75* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,20* | € 51,76* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,69* | € 56,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,89* | € 57,83* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 84,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|