Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungs-Set 9tlg. 100mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einteilungs-Set 9tlg. 100mm hoch
Einteilungs-Set 9tlg. 100mm hoch
Einteilungs-Set 9tlg. 100mm hoch
Einteilungs-Set 9tlg. 100mm hoch
Artikel-Nr.:
     302blb-5819172
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7001109
EAN/GTIN:
     4031068145057
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladen-Einteilung, Höhe 100/200 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
Stumpf
WGNr.:
356
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
7001109
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Ausführung:
9-teilig
Maße B x H:
500 x 100 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladeneinteilungsset stumpf metall, schubladenschrank einlagen, Materialschrank, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, Einteilungsset, Schubladenschrank-Zubehör, 9900063725, 00063725
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 52,40*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 52,42*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,75*
€ 57,76*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,06*
€ 58,90*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 85,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.