Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 2015x700x700mm,4 Lochplatten außen,Korpus RAL7035/RAL5010,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222903
222903
Artikel-Nr.:
     711-222903
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7451.01.0016
EAN/GTIN:
     4251142233719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 2015 x 700 x 700 mm
  • 4 Lochplattenwände außen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Front in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Werkzeugwagen
Höhe:
2015 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
Lochplatten
inkl. Werkzeug:
nein
Lochplatten außen Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Oberfläche Korpus:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
69.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, universalschrank ral7035, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Schrank mit Systemlochung, Tool-Tower Werkzeugcenter, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,65*
€ 783,78*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 680,94*
€ 783,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,30*
€ 818,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,92*
€ 1.079,73*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.178,11*
€ 1.342,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,15*
€ 1.597,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,81*
€ 1.587,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,49*
€ 1.514,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,61*
€ 1.464,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,11*
€ 1.401,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.