Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischtuch,antibakteriell,Vlies/Latex,grün,LxB 420x360mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222876
222876
Artikel-Nr.:
     711-222876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     576221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Nasswischtuch
  • antibakteriell
  • aus Vlies mit Latexstruktur in grün
  • Länge x Breite 420 x 360 mm

Suchbegriffe:
Wischtuch, Reinigungstuch, Putztuch, Putzlappen, Nasswischtuch

Weitere Informationen:
Marke:
Vileda
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischtuch
Material:
Vlies mit Latexstruktur
Schwamm/Tuch Ausführung:
antibakteriell
Farbe:
grün
Länge Schwamm/Tuch:
420 mm
Breite Schwamm/Tuch:
360 mm
Gewicht:
0.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.