Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischtuch,antibakteriell,Vlies/Latex,blau,LxB 420x360mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222874
222874
Artikel-Nr.:
     711-222874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     576220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Nasswischtuch
  • antibakteriell
  • aus Vlies mit Latexstruktur in blau
  • Länge x Breite 420 x 360 mm

Suchbegriffe:
Wischtuch, Reinigungstuch, Putztuch, Putzlappen, Nasswischtuch

Weitere Informationen:
Marke:
Vileda
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischtuch
Material:
Vlies mit Latexstruktur
Schwamm/Tuch Ausführung:
antibakteriell
Farbe:
blau
Länge Schwamm/Tuch:
420 mm
Breite Schwamm/Tuch:
360 mm
Gewicht:
0.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,9365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,95*
€ 96,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,01*
€ 94,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,40*
€ 93,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.