Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch,Microfaser,gelb,LxB 400x380mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222857
222857
Artikel-Nr.:
     711-222857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     572060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Reinigungstuch
  • aus Microfaser-Vlies (70% Polyester, 30% Polyamide) in gelb
  • Länge x Breite 400 x 380 mm
  • waschbar bis 95°C

Suchbegriffe:
Microfasertuch, Putzlappen, Putztuch, Reinigungstuch, Wischtuch

Weitere Informationen:
Marke:
Vileda
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Reinigungstuch
Material:
Microfaser-Vlies (70% Polyester, 30% Polyamide)
Farbe:
gelb
Länge Schwamm/Tuch:
400 mm
Breite Schwamm/Tuch:
380 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 95°C
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,25*
€ 36,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.