Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwascherbezug,f. Einwascher,L 350mm,Microfaser,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222854
222854
222854
Artikel-Nr.:
     711-222854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NS350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
bezug einwascher 35cm
bezug einwascher
Einwascherbezug für Einwascher
  • Länge 350 mm
  • aus Microfaser
  • in grün

Suchbegriffe:
Fensterabzieher, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät, Einwascher

Weitere Informationen:
Serie:
UNGER
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Einwascher
Länge:
350 mm
Material:
Microfaser
Farbe:
grün
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät, Einwascher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NC350
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.