Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwascher,Arbeits B 350mm,Bezug Microfaser grün,Griff Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222853
222853
222853
Artikel-Nr.:
     711-222853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NC350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
Griff Fensterwischer
Einwascher
  • Arbeitsbreite 350 mm
  • Bezug aus Microfaser in grün
  • Griff aus Kunststoff in grün

Suchbegriffe:
Einwascher, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät

Weitere Informationen:
Serie:
UNGER
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Einwascher
Arbeitsbreite:
350 mm
Material Bezug:
Microfaser
Farbe Bezug:
grün
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Griff:
grün
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: einwascher 35cm, griff fensterwischer, Fenster-Reinigung, Fensterwischer, Reinigungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NS350
ab € 13,16*
Zubehör
k.A.
EZ250
ab € 38,57*
Zubehör
k.A.
EZ300
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.