Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamm,extrem saugstark,Zellulose,LxB 135x98mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222794
222794
Artikel-Nr.:
     711-222794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AZELLA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Schwamm
  • extrem saugstark
  • aus Zellulose
  • Länge x Breite 135 x 98 mm
  • waschbar bis 90°C

Suchbegriffe:
Reinigungsschwamm, Putzlappen, Putztuch, Schwamm

Weitere Informationen:
Marke:
Spontex
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Schwamm
Material:
Zellulose
Schwamm/Tuch Ausführung:
extrem saugstark
Länge Schwamm/Tuch:
135 mm
Breite Schwamm/Tuch:
98 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 90°C
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, fliesenlegerschwamm, Reinigungsschwamm, Putzlappen, Putztuch, Schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.