Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch-Rolle,Rolle L 150m,Tissue,2-lagig,Zellstoff,weiß,unperforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222783
222783
Artikel-Nr.:
     711-222783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EM2CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuch-Rolle
  • Rolle
  • Rollen Breite x Durchmesser 194 mm x 190 mm, Länge 150 m
  • Papierqualität Tissue, 2-lagig
  • aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß
  • Papier unperforiert

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Papierqualität:
Tissue
Material:
Zellstoff
Farbe Papier:
weiß
Länge Rolle:
150 m
Breite Rolle:
194 mm
Durchmesser Rolle:
190 mm
Lagen Anzahl:
2-lagig
perforiert:
nein
Oberfläche:
geprägt
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig weiß 200 mm, 150 m, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 10,44834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,69*
€ 96,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,98*
€ 92,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.