Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch-Rolle,Papiermaß 215x350mm,Rolle L 75m,Tissue,2-lagig,Zellstoff,weiß,214 Tücher,perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222760
222760
Artikel-Nr.:
     711-222760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Papierhandtuch-Rolle
  • Rolle
  • Papiertuchmaße 215 x 350 mm
  • Rollen Länge 75 m
  • Papierqualität Tissue, 2-lagig
  • aus Zellstoff in weiß
  • 214 Tücher
  • Papier perforiert

Suchbegriffe:
Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Zubehör
Spendertyp:
Zubehör
Papierform:
Rolle
Papierqualität:
Tissue
Material:
Zellstoff
Farbe Papier:
weiß
Höhe Papier:
215 mm
Breite Papier:
350 mm
Länge Rolle:
75 m
Durchmesser Rolle:
140 mm
Lagen Anzahl:
2-lagig
perforiert:
ja
Tücher Anzahl:
214 Stück
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, WC-Ausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 11 Rollen (ab € 12,81364* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,46*
€ 217,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,76*
€ 213,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,55*
€ 210,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,51*
€ 195,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,95*
€ 167,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.