Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentuch,Baumwollgemisch,weiß/Farbstreifen,LxB 600x700mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222675
222675
Artikel-Nr.:
     711-222675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bodentuch
  • aus Baumwollgemisch in weiß mit bunten Farbstreifen
  • Länge x Breite 600 x 700 mm
  • waschbar bis 60°C

Suchbegriffe:
Bodenreinigung, Bodenreinigungstuch, Wischtuch, Reinigungstuch, Putzlappen, Putztuch

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Bodentuch
Material:
Baumwollgemisch
Farbe:
weiß mit bunten Farbstreifen
Länge Schwamm/Tuch:
600 mm
Breite Schwamm/Tuch:
700 mm
Pflegehinweis:
waschbar bis 60°C
Gewicht:
3.55 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,26*
€ 40,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.