Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose,schwarz,Größe 50,Reflexeffekt Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222664
222664
Artikel-Nr.:
     711-222664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose
  • aus Polyester/Baumwolle, 245 g/m² stark, in schwarz
  • Größe 50, Schnitt Herren
  • waschbar bis 60°C
  • mit 6 Taschen + Kniepolstertaschen
  • Reflexeffekt durch Streifen für mehr Sicherheit

Suchbegriffe:
Arbeitskleidung, Arbeitshose, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Berufsbekleidung, Bundhose, Hose, Workerhose

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Hose
Hosentyp:
Arbeitshose
Schnitt:
Herren
Material:
Polyester/Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
50
Reflexeffekt:
Streifen
Taschen:
6 Stück
Kniepolstertaschen:
ja
Materialstärke:
245 g/m²
Pflegehinweis:
waschbar bis 60°C
Kontrasteinsätze:
nein
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose schwarz gr. 50, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 50, Arbeitskleidung, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschutzkleidung, Berufsbekleidung, Bundhose, Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.