Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette,HxLxB 160x1200x800mm,Regenerat-Kunststoff,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222297
222297
222297
222297
222297
222297
Artikel-Nr.:
     711-222297
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     142963 / 87065201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
hygiene palette
Hygienepalette
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 800 mm
  • aus Regenerat-Kunststoff in schwarz
  • Gewicht 18 kg

Suchbegriffe:
Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette und Palettaufsätze, Hygienepalette, Europalette, Euro-Palette, EUR-Palette, Kunststoff-Europalette, Reinraumpalette

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Hygienepalette
Material:
Regenerat-Kunststoff
recycelbar:
ja
Höhe:
160 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast statisch:
7500 kg
Gewicht:
18 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Einfahrbreite Längsseite:
780 mm
Einfahrbreite Breitseite:
600 mm
Traglast dynamisch:
1500 kg
Traglast im Regal:
1250 kg
Sicherungsrand:
ja
nestbar:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette und Palettaufsätze, Europalette, Euro-Palette, EUR-Palette, Kunststoff-Europalette, Reinraumpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 125,2025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 569,03*
€ 677,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 563,20*
€ 670,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 538,60*
€ 640,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 527,86*
€ 628,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 500,81*
€ 595,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.