Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette,PE-Regenerat,HxLxB 150x1200x1000mm,Tragl. stat. 5000kg,3 Kufen,Oberdeck durchbrochen,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222292
222292
222292
222292
Artikel-Nr.:
     711-222292
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     142935 / 83325201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Industriepalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 5000 / 1000 kg
  • Traglast im Regal 400 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 780 / 710 mm
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck durchbrochen
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +70 °C
  • In schwarz
  • Gewicht 14 kg

Suchbegriffe:
Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette und Palettaufsätze, Industriepalette, Kunststoff-Industriepalette

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Industriepalette
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
5000 kg
Material:
PE-Regenerat
recycelbar:
ja
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Einfahrbreite Längsseite:
780 mm
Einfahrbreite Breitseite:
710 mm
Traglast dynamisch:
1000 kg
Traglast im Regal:
400 kg
Sicherungsrand:
ja
nestbar:
nein
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette transoplast, industrie palette, Palette, Kunststoff-Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Industriepalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 97,5375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 460,40*
€ 547,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 454,60*
€ 540,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 429,94*
€ 511,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 418,89*
€ 498,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 390,15*
€ 464,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.