Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette,Recycling-Kunststoff,HxLxB 155x1200x1000mm,Tragl. stat. 2500kg,9 Füße,Oberdeck durchbrochen,Sicherungsrand,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221936
221936
Artikel-Nr.:
     711-221936
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     55.QP1210LB9FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoffpalette transoplast
Leichtpalette
  • Aus Recycling-Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 155 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg
  • Unterbau 9 Füße
  • Oberdeck durchbrochen
  • Ladungssicherung durch Sicherungsrand
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C
  • In schwarz
  • Gewicht 7 kg

Suchbegriffe:
Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Exportpalette, Export-Palette, Leichtpalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Leichtpalette
Höhe:
155 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
2500 kg
Material:
Recycling-Kunststoff
Oberdeck:
durchbrochen
Unterbau:
9 Füße
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Ladungssicherung:
Sicherungsrand
Traglast dynamisch:
1000 kg
Sicherungsrand:
ja
nestbar:
ja
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Kunststoff-Palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Exportpalette, Export-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 33,432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 586,83*
€ 698,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 567,15*
€ 674,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 545,63*
€ 649,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 529,93*
€ 630,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 501,48*
€ 596,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.