Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette,Recycling-Kunststoff,HxLxB 145x1200x1000mm,Tragl. stat. 5000kg,3 Kufen,Oberdeck durchbrochen,Sicherungsrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221932
221932
Artikel-Nr.:
     711-221932
Hersteller:
     Transoplast
Herst.-Nr.:
     83229801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Industriepalette
  • Aus Recycling-Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 145 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 5000 / 1000 kg
  • Traglast im Regal 500 kg
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck durchbrochen
  • Ladungssicherung durch Sicherungsrand
  • Gewicht 15,1 kg

Suchbegriffe:
Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Industriepalette, Kunststoff-Industriepalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Industriepalette
Höhe:
145 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
5000 kg
Material:
Recycling-Kunststoff
Oberdeck:
durchbrochen
Unterbau:
3 Kufen
Ladungssicherung:
Sicherungsrand
Traglast dynamisch:
1000 kg
Traglast im Regal:
500 kg
Sicherungsrand:
ja
Gewicht:
15.1 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette transoplast, industrie palette, Kunststoff-Palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Industriepalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 104,0725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 488,83*
€ 581,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 482,54*
€ 574,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 457,84*
€ 544,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 445,01*
€ 529,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 416,29*
€ 495,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.