Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille,Schutzstufe EN 166,Acetat,beschlagfrei,kratzfest,farblos,Kopfband,Belüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221391
221391
221391
Artikel-Nr.:
     711-221391
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VMAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtbrille
  • Schutzstufe EN 166
  • Gläser aus Acetat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, farblos
  • Gestell aus Acetat in transparent
  • Ausstattung: verstellbares Kopfband, indirekte Belüftung
  • für mechanische Arbeiten

Suchbegriffe:
Arbeitsschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Körperschutz, Schutzbrille, PSA

Weitere Informationen:
Persönliche Schutzausrüstung:
Schutzbrille
Schutzbrillentyp:
Vollsichtbrille
Norm:
EN 166
Farbe Gläser:
farblos
Material Gläser:
Acetat
Beschichtung:
Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung
Kratzfest:
ja
Einsatzgebiet:
mechanische Arbeiten
Material Gestell:
Acetat
Farbe Gestell:
transparent
Brille Ausstattung:
verstellbares Kopfband, indirekte Belüftung
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, vollsichtbrille acetatscheibe klar, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzbrille, Augenschutz, Brille, Körperschutz, Schutzbrille, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.