Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen,Ladefl. LxB 1300x680mm,Holzplatte,4 Wände,Stahl,4 Lenkrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221339
221339
Artikel-Nr.:
     711-221339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Vierwandwagen
plattformwagen
Vierwandwagen
  • Ladefläche Länge x Breite 1300 x 680 mm
  • Plattform aus Holz mit Gummibelag
  • Aufbau 4 Wände (Stahlrohr)
  • Konstruktion aus Stahl
  • Höhe x Länge x Breite 1000 x 1300 x 680 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Plattformwagen, Stirnwandwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Vierwandwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Vierwandwagen
Ladeflächenlänge:
1300 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Material Plattform:
Holz
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Aufbauten:
4 Wände (Stahlrohr)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
1000 mm
Länge:
1300 mm
Breite:
680 mm
Gewicht:
39.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,80*
€ 805,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,97*
€ 768,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,75*
€ 738,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.