Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette,Kunststoff,HxLxB 160x1200x1000mm,Tragl. stat. 2000kg,9 Füße,Oberdeck durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221325
221325
221325
Artikel-Nr.:
     711-221325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RPL1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoffpalette 2000 kg
Leichtpalette
  • Aus Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 2000 / 1000 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 9 Füße
  • Oberdeck durchbrochen
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C
  • Gewicht 7 kg

Suchbegriffe:
Exportpalette, Export-Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Leichtpalette
Höhe:
160 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
2000 kg
Material:
Kunststoff
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
durchbrochen
Unterbau:
9 Füße
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Traglast dynamisch:
1000 kg
nestbar:
ja
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Exportpalette, Export-Palette, Kunststoff-Palette, Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.