Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtpalette,Kunststoff,HxLxB 140x1200x1000mm,Tragl. stat. 4000kg,9 Füße,Oberdeck durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221324
221324
221324
Artikel-Nr.:
     711-221324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P1000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoffpalette 4000kg
Leichtpalette
  • Aus Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 140 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1400 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 9 Füße
  • Oberdeck durchbrochen
  • Platzsparend ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C
  • Gewicht 10,2 kg

Suchbegriffe:
Exportpalette, Export-Palette, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Palette

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Leichtpalette
Höhe:
140 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
4000 kg
Material:
Kunststoff
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
durchbrochen
Unterbau:
9 Füße
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Traglast dynamisch:
1400 kg
nestbar:
ja
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Exportpalette, Export-Palette, Kunststoff-Palette, Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.