Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 1320mm,3 Stufen,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221068
221068
221068
Artikel-Nr.:
     711-221068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe 3 stufen
klapptreppe
Klapptritt
  • Podest Höhe 1320 mm
  • 3 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 300 x 200 mm
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Stahl, Holme mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung
  • Gewicht 6,25 kg

Suchbegriffe:
Klapptritt, Leiter, Stehleiter, Stepke, Klappleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Tritt

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Stahl
Höhe Podest:
1320 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
3
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Stufen
Breite Stufen:
300 mm
Tiefe Stufen:
200 mm
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Oberfläche Holme:
epoxylackiert
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Gewicht:
6.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Stehleiter, Stepke, Klappleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.