Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,f. Frostschutzmitteltrolley,Messbereich 6-100l/min,Anschluss 1" außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220848
220848
Artikel-Nr.:
     711-220848
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10274
EAN/GTIN:
     4052886325025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Durchflussmengenzähler für Frostschutzmitteltrolley
  • Messbereich 6 - 100 l/min
  • Anschluss 1" außen
  • zum direkten Anbau an die Pumpe
  • Gehäuse aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Frostschutzmitteltrolley, Frostschutzmittel-Trolley, Kühlerfrostschutzmitteltrolley, Kühlerfrostschutzmittel-Trolley, Scheibenwischwassertrolley, Scheibenwischwasser-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Tankanlagentyp:
Frostschutzmitteltrolley
Messbereich:
6-100 l/min
Anschluss:
1" außen
Zubehör Funktion:
zum direkten Anbau an die Pumpe
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zähler digital, Durchflussmengenmesser, Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Winkelstück, durchflussmengenmesser 100 l/min, durchflussmengenmesser, cemo durchflussmengenzähler, Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Frostschutzmitteltrolley, Frostschutzmittel-Trolley, Kühlerfrostschutzmitteltrolley, Kühlerfrostschutzmittel-Trolley, Scheibenwischwassertrolley, Scheibenwischwasser-Trolley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,87*
€ 226,07*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 226,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,70*
€ 241,48*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 256,23*
€ 305,31*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 329,00*
€ 382,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,03*
€ 420,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.