Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutzmitteltrolley,60l,m. Kurbelpumpe,Zapfventil,Förderleistung 38l/min,HxLxB 380x900x530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220847
220847
Artikel-Nr.:
     711-220847
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10873
EAN/GTIN:
     4052886360309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Pumpe
Pumpe für Harnstofflösungen
AdBlue-Trolley
Trolley für Harnstofflösung AUS 32
Frostschutzmitteltrolley
  • Inhalt 60 l
  • mit Kurbelpumpe und Zapfventil
  • maximale Förderleistung 38 Liter pro Minute
  • Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm
  • Schlauchlänge 2,9 m
  • mit Hebe- und Ziehgriff
  • Unterbau 2 Räder

Suchbegriffe:
Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Scheibenwischwassertrolley, Scheibenwischwasser-Trolley, Kühlerfrostschutzmitteltrolley, Kühlerfrostschutzmittel-Trolley, Frostschutzmitteltrolley, Frostschutzmittel-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Tankanlage
Tankanlagentyp:
Frostschutzmitteltrolley
Bedienung:
manuell
Inhalt:
60 l
Tankanlage Ausstattung:
Kurbelpumpe und Zapfventil
max. Förderleistung l/Umdrehung:
38 l/Umdrehung
Schlauchlänge:
2.9 m
Griff:
Hebe- und Ziehgriff
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Höhe:
380 mm
Länge:
900 mm
Breite:
530 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehkolbenpumpe, Fass-Handpumpe, Hand-Fasspumpe, Hand-Kolbenpumpe, Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Mobiles Bewässerungssystem, mobile bewässerungssysteme cemo, mobiles bewässerungssystem, Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Scheibenwischwassertrolley, Scheibenwischwasser-Trolley, Kühlerfrostschutzmitteltrolley, Kühlerfrostschutzmittel-Trolley, Frostschutzmitteltrolley, Frostschutzmittel-Trolley
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,79*
€ 692,79*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 675,33*
€ 771,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,95*
€ 785,94*
€ 4,95*
ab € 743,16*
€ 842,48*
Lager 711
18 Tage
23
Frei Haus
ab € 837,06*
€ 946,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,36*
€ 1.126,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,76*
€ 1.125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,98*
€ 1.088,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,97*
€ 1.053,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,06*
€ 996,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10274
ab € 188,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.