Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,f. Kraftstofftrolley,Messbereich 7-120l/min,Anschluss 1" innen/außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220836
220836
Artikel-Nr.:
     711-220836
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10411
EAN/GTIN:
     4052886327197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler für Kraftstofftrolley
  • Messbereich 7 - 120 l/min
  • Anschluss 1" innen und außen
  • 5 stellige Anziege
  • Gehäuse aus Aluminium

Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Tankanlagentyp:
Kraftstofftrolley
Messbereich:
7-120 l/min
Anschluss:
1" innen und außen
Zubehör Ausstattung:
5 stellige Anziege
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, explosionsgeschützte Pumpen, cemo durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 120l/min, Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 334,40*
€ 387,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,73*
€ 411,17*
€ 4,95*
ab € 490,27*
€ 559,61*
Frei Haus
ab € 488,76*
€ 559,61*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 613,99*
€ 691,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,56*
€ 822,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,82*
€ 756,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,78*
€ 743,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,99*
€ 730,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.