| |
|
| Artikel-Nr.: 224-139981 Herst.-Nr.: 10411 EAN/GTIN: 4052886327197 |
| |
|
| | |
| Der digitale Durchflusszähler K24 von Cemo in Schwarz und Silber fördert 7 Liter pro Minute und ist ATEX-konform. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Benzin. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Der digitale Durchflusszähler ist aus sehr leichtem und witterungsbeständigem Aluminium hergestellt. Das umweltfreundliche, da ohne Qualitätsverlust komplett wiederverwertbare Leichtmetall ist darüber hinaus auch schlagunempfindlich und gegen Korrosion nicht anfällig. Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Durchflusszählers K24 von Cemo: - Für Umgebungen mit hohem Explosionsrisiko
- Bergbau und Bauwesen, Explosionsgeschützt, Industrie, Landwirtschaft, Logistik, Schiffsbau
Die Ausstattung des digitalen Durchflusszählers umfasst: - Digitaler Durchflusszähler K24 A ATEX/IECEx, 7 - 120 l/min
- Aluminium-Gehäuse
- LCD-Display
- Anzeige Teilmenge 5-stellig
- Anzeige Gesamtmenge 6-stellig
- Impulssignal: einkanalig, Reedschalter
- Anschlüsse 1'œ AG, 1'œ IG
- IP 65 staub- und wasserdicht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, explosionsgeschützte Pumpen, cemo durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 120l/min, 139981, 139981-SW81, Zählwerk für Pumpen, Messsäule |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,64* | € 385,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,44* | € 407,88* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 487,11* | € 550,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,79* | € 550,66* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 613,72* | € 681,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|