Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstofftrolley,95l,m. Handpumpe,Zapfventil,HxLxB 430x1000x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220833
220833
Artikel-Nr.:
     711-220833
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10162
EAN/GTIN:
     4052886328729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Kraftstofftrolley
  • Inhalt 95 l
  • mit Handpumpe und Zapfventil
  • Höhe x Länge x Breite 430 x 1000 x 590 mm
  • Schlauchlänge 3,2 m
  • Behälter aus Polyethylen
  • mit Hebe- und Ziehgriff
  • Unterbau 2 Räder
  • nach ADR 1.1.3.1 c)

Suchbegriffe:
Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Tankanlage
Tankanlagentyp:
Kraftstofftrolley
Bedienung:
manuell
Inhalt:
95 l
Tankanlage Ausstattung:
Handpumpe und Zapfventil
max. Förderleistung l/min:
25 l/min
Schlauchlänge:
3.2 m
Material Behälter:
Polyethylen
Griff:
Hebe- und Ziehgriff
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
300 mm
Höhe:
430 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
590 mm
Zertifizierung:
ADR 1.1.3.1 c)
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, trolley schwarz, rollenkoffer, cemo trolley, Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,75*
€ 1.147,45*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,34*
€ 1.148,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,13*
€ 1.152,89*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.048,01*
€ 1.172,06*
Lager 711
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 1.618,97*
€ 1.793,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,41*
€ 2.134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,42*
€ 2.110,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,81*
€ 2.026,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,96*
€ 1.975,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,97*
€ 1.926,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10411
ab € 335,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.