Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstofftrolley,60l,m. Handpumpe,Zapfventil,HxLxB 380x900x530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220831
220831
Artikel-Nr.:
     711-220831
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10507
EAN/GTIN:
     4052886358979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Kraftstofftrolley
  • Inhalt 60 l
  • mit Handpumpe und Zapfventil
  • Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 530 mm
  • Schlauchlänge 2,7 m
  • Behälter aus Polyethylen
  • mit Hebe- und Ziehgriff
  • Unterbau 2 Räder
  • nach ADR 1.1.3.1 c)

Suchbegriffe:
Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Tankanlage
Tankanlagentyp:
Kraftstofftrolley
Bedienung:
manuell
Inhalt:
60 l
Tankanlage Ausstattung:
Handpumpe und Zapfventil
max. Förderleistung l/min:
25 l/min
Schlauchlänge:
2.7 m
Material Behälter:
Polyethylen
Griff:
Hebe- und Ziehgriff
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Rad-Ø:
240 mm
Höhe:
380 mm
Länge:
900 mm
Breite:
530 mm
Zertifizierung:
ADR 1.1.3.1 c)
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, cemo trolley, rollenkoffer, tankstelle 60l, Tank, Tankanlage, Tank-Trolley, Tanktrolley, Mobile Tankanlage, Kraftstofftrolley, Kraftstoff-Trolley
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,42*
€ 971,60*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 874,50*
€ 976,48*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,25*
€ 1.020,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,08*
€ 1.079,51*
Lager 711
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.472,44*
€ 1.641,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.641,68*
€ 1.953,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,31*
€ 1.931,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,61*
€ 1.852,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,71*
€ 1.802,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,44*
€ 1.752,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10411
ab € 335,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.