Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler,f. Dieseltrolley,Messbereich 7-120l/min,Anschluss 1" innen/außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220829
220829
Artikel-Nr.:
     711-220829
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10157
EAN/GTIN:
     4052886315552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler für Dieseltrolley
  • Messbereich 7 - 120 l/min
  • Anschluss 1" innen und außen
  • 5 stellige Anziege
  • beidseitige Duchströmungsrichtung
  • Gehäuse aus Aluminium

Suchbegriffe:
Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Dieseltrolley, Diesel-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Tankanlagentyp:
Dieseltrolley
Messbereich:
7-120 l/min
Anschluss:
1" innen und außen
Zubehör Ausstattung:
5 stellige Anziege
Zubehör Funktion:
beidseitige Duchströmungsrichtung
Material Gehäuse:
Aluminium
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, cemo durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 120l/min, Mobile Tankanlage, Tank, Tankanlage, Tanktrolley, Tank-Trolley, Dieseltrolley, Diesel-Trolley
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 220,10*
€ 261,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,15*
€ 278,12*
€ 4,95*
ab € 244,43*
€ 291,17*
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 356,24*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 382,06*
€ 440,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,76*
€ 519,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,06*
€ 454,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.