| |
|
| Artikel-Nr.: 224-139889 Herst.-Nr.: 10157 EAN/GTIN: 4052886315552 |
| |
|
| | |
| Der digitale Durchflusszähler K24 in Schwarz und Gelb von Bauer hat eine Förderleistung von 7 Litern pro Minute. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Das umweltfreundliche, weil reycelbare Leichtmetall Aluminium verspricht eine hohe Temperatur- sowie Schlagunempfindlichkeit des digitalen Durchflusszählers und punktet mit seiner Beständigkeit gegenüber vielen Chemikalien, Kraftsoffen und Ölen. Anwendungsmöglichkeiten des digitalen Durchflusszählers K24 von Bauer: - Für die Installation an Dieselpumpen oder -tankstellen
- Industrie, Landwirtschaft, Logistik
Die Ausstattung des digitalen Durchflusszählers umfasst: - Digitaler Durchfluss-Zähler K24 A, 7-120 l/min
- Aluminium-Gehäuse
- Anzeige Teilmenge 5-stellig
- Anzeige Gesamtmenge 6-stellig
- Anschlüsse 1", AG, 1", IG
- Beidseitige Durchströmungsrichtung
- IP 65 staub- und wasserdicht
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, cemo durchflussmengenzähler, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 120l/min, 139889, 139889-SW81, Zählwerk für Pumpen, Messsäule |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,31* | € 261,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,50* | € 275,55* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 245,68* | € 287,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,77* | € 353,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,75* | € 435,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|