Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhputzmaschine,f. innen/außen,HxBxT 820x330x330mm,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220820
220820
Artikel-Nr.:
     711-220820
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10588
EAN/GTIN:
     4052886334652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Schuhputzmaschine
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 330 x 330 mm
  • mit 3 feste Bürsten
  • Korpus aus Edelstahl
  • Edelstahl-Haltegriff

Suchbegriffe:
Schuhputzgerät, Schuhputzmaschine, Schuhreiniger, Schuhabstreifer, Stiefelreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Reinigungstyp:
Schuhputzmaschine
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bürstentyp:
3 feste Bürsten
Haltegriff:
Edelstahl-Haltegriff
Höhe:
820 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
330 mm
Material Korpus:
Edelstahl
Gewicht:
5.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Waschbürste, cemo schuhputzmaschine, schuhpoliermaschine, Schuhputzgerät, Schuhreiniger, Schuhabstreifer, Stiefelreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 192,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,29*
€ 193,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 193,47*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 174,77*
€ 196,43*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 290,32*
€ 320,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,64*
€ 381,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10589
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.